7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプストレート 奥行(mm)270 高さ(mm)100 材質ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg)9.9 耐荷重(kg)250 本体寸法(mm)610×510×340 適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ 取扱説明書(1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

バイクドーリーは狭い場所でのバイクの移動が容易に行えます。車輪は自在になっていますので方向転換も容易です。 またストッパー付なので動かないようにすることも可能です。
用途バイクの移動に 材質鉄(本体)、ナイロン(キャスター) 質量(kg)8.5 耐荷重(kg)250 本体寸法(mm)長さ:575×幅:430×高さ:75
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110 材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー) キャスター6個
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)