「キャスター 取り付け」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)
適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用
質量(kg)2
タイププレート式
適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ストッパー無し
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ストッパー有り
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。
キャスター付きで移動に便利です。
付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に
付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット
材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール)
幅(mm)485
色アイボリー
高さ(mm)1600
奥行(mm)400
キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個
最大積載量(kg)20
角穴(mm)10
取付ピッチ(mm)14
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)
全長(mm)191
測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)
最小寸法(mm)78(最小測定値)
測定精度(°)0.5
取扱説明書(7.8MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。
材質(本体)スチール
取付座A×B(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85×100
取付穴径(Φmm)11
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.5
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965
キャスター径(Φmm)50(幅53mm)
ロッキング方式無
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
ヘッドレストなし
リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。
座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。
座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途事務作業などの椅子に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布
質量(kg)8.74
種類オフィスチェア
耐荷重(kg)80
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドレストなし
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様です。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製
質量(kg)5.7
種類オフィスチェア
背もたれW385×H223mm
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760~870
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390
ロッキング方式チルト式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ヘッドレストなし
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100
幅(mm)440
全長(mm)1015
質量(kg)約7.7
高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)62.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様です。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、PVC[ビニールレザー] (張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製
幅(mm)520
質量(kg)5.7
色ブラック
高さ(mm)760~870
種類オフィスチェア
奥行(mm)520
背もたれW385×H223mm
肘掛なし
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)430
座高(mm)390~500
座奥行(mm)390
取扱説明書(0.7MB)
ヘッドレストなし
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード