6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーホルダー名札 モノタロウ 動画あり
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙 セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm)16×25 寸法(縦×横)(mm)44×22 リング内径(Φmm)約16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
499 税込549
当日出荷

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg)32 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用 付属品キー×2本 材質スチール、亜鉛ダイカスト 幅(mm)約109 シリンダー径(Φmm)約16 取付板厚(mm)3~7 同一鍵
1個
499 税込549
当日出荷

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg)49.5 天板耐荷重(kg)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能 付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130)) 質量(g)67 電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12 表示桁数10 表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT) オートパワーオフあり 材質(キー)プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.7MB)
1個
599 税込659
当日出荷

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷