57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 材質マイクロファイバー ブルー 寸法(mm)650×420 危険物の類別非危険物
1枚
399 税込439
当日出荷

マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 モノタロウ 動画あり
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用 材質マイクロファイバー 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm)650×420
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。 ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き 材質ポリエステル100% 清浄度(目安)クラス100 表面抵抗値(Ω)10611 生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
1着
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。 純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。 ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。 衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。 純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム 厚さ(mm)(手のひら)約0.10 ナチュラル 入数(枚)100 規格クラス1000 機能伸縮性 全長(cm)29 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 粉有無
1袋(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レインスーツ モノタロウ 動画あり
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途- 耐水圧(mmH2O)10000 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)/裏地:ポリエステル100 機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階) 性別男女兼用
1セット
特価
1,438 税込1,582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。 ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。 スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前後に反射テープも付いています。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。 上衣前面左右にポケット付き。 持ち運びに便利な収納袋付き。
付属品収納袋 耐水圧(mmH2O)20000
1セット
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 モノタロウ 動画あり
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに 仕様ゴム/平ゴム 種別サージカル 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状立体型 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)205×85 包装形態個包装 適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠ ひもタイプ耳かけ式
1箱(30枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「JIS T9001医療用マスク クラスⅢ適合審査合格品」の3層構造のサージカルマスクです。適合番号M32210003(日衛連が運用するJIS適合審査です)。人工血液バリア性に優れており、防水性・安全性が高い3層構造のサージカルタイプです。フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない4mm平ゴム仕様です。 ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに 種別サージカル 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状プリーツ型 入数(枚)50 寸法(縦×横)(mm)175×95 ひもタイプ耳かけ式 適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅢ 仕様ゴム/平ゴム4mm 認定番号M32210003
1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状クロス 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不織布ワイパー モノタロウ 動画あり
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラスなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)黄銅 口径タイプスタンダードボア 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布テープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 タイプ重梱包用 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 動画あり
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ネジ式 クラス800 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ 動画あり
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプレデュースト ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ) 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

床面誘導標識ステッカー モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。 火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。 JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。 また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 仕様緑/白抜き 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 取付方式裏面粘着 輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB 表示内容非常口
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー クランプ用 モノタロウ 動画あり
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。 材質軟質ポリエチレン 適合Φ48.6mm単管クランプ用 質量(g)約2(1個あたり)
1箱(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウ 動画あり
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25 ホワイト 種別シングル 電源(V)DC12 口金その他 光源CREE1チップ
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

microSDHCカード UHS-I モノタロウ 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックに タイプT16 ホワイト 電源(V)DC12 口金その他 光源CREE1チップ
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

クリーンワイパー ポリエステル100% モノタロウ 動画あり
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。 材質ポリエステル100% ホワイト クラス100
1袋(150枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス150 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)