「グラスファイバー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)47.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
主な用途石工作業
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。
手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
材質(頭)炭素鋼
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨と受け骨にグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
サビの発生がしにくいPOE生地を使用
焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)
寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)
色透明
質量(g)400
最大使用寸法(mm)1100×840×1100
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨と受け骨にグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
サビの発生がしにくいPOE生地を使用
焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)
寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
色透明
質量(g)440
最大使用寸法(mm)1150×880×1150
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)452
最大使用寸法(mm)1200×890×1200
縦穴堀り用の複式ショベルです。
柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
材質頭部:鉄(50Mn)
全長(mm)1500
質量(kg)3.5
穴径(Φmm)120
材質(柄部)グラスファイバー
頭部長(mm)338
先幅(mm)115
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)450
最大使用寸法(mm)1200×890×1200
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)413
最大使用寸法(mm)1030×850×1030
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。
厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています
開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。
3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃
公園や庭の清掃作業
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×56×59
奥行(mm)560
幅(mm)590
高さ(mm)590
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
容量(L)約200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に
色白
耐熱温度(℃)550
織り方平織り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード