12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレクリーナー  酸性 モノタロウ 動画あり
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄 液性酸性 付属品ノズル 成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別液体 質量(kg)(正味)5 無色 使用の目安便器の場合原液を1回20mL 香り無香料 使用場所トイレ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
1,498 税込1,648
欠品中

被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム 希釈倍率15~30倍 特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。 対応機械NC旋盤 成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水 容量(L)18 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄褐色透明 外観(希釈液)淡黄色透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷


パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ 動画あり
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。 ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。 上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。 お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。 リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。 (リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。) 昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。 座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 幅(mm)680 質量(kg)24 ブラック 高さ(mm)1260~1330 種類オフィスチェア 奥行(mm)680 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地PVC 肘掛あり キャスター径(Φmm)60 座高(mm)480~550 材質(脚)ナイロン 材質(座面)モールドウレタン 素材レザー 材質(背)ポリウレタン 肘高さ(mm)620~770 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500 ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整 取扱説明書(2.3MB) ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンあり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状ピロー形
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状角フランジ形
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状ひしフランジ形
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュチェア ハイバック ハンガー付き モノタロウ 動画あり
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのメッシュチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 背もたれに装備しているランバーサポートは任意の位置に高さ調整できます。 座面は長時間座っても疲れにくいモールドウレタン仕様です。 付属のジャケットハンガーで上着やコートなどを掛ける事ができます。 座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:モールドウレタンクッション、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)19 ブラック 種類オフィスチェア 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×600×1030~1105(1075~1150) キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(35.4MB) ヘッドレストなし
1脚
12,980 税込14,278
当日出荷

ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。 吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。 ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。 またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用 材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC 寸法(cm)55×145 取扱説明書(2.1MB)
1個
特価
569 税込626
当日出荷

エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。 広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい! 大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。 ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。 リクライニングは好きな位置で固定することができます。
用途OAチェアとして。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー 材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地 質量(kg)19.46 種類オフィスチェア 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB) ヘッドレストあり
1台
16,980 税込18,678
欠品中