ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質(本体)麻、(糸)純綿
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
適合材金属、ステンレス、木材
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合エアー・電動マイクログラインダー
適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード