8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 定期注文
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 粒度46 外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ 動画あり
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に 付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80 電源コード(m)2 適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30 定格使用率(%)25 出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80 溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2 定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
34,980 税込38,478
当日出荷