ベルトに取り付けて持ち運びできるウエストケースです。
別売りのベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納できます。
用途ベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納して仕様
適合HL3049-C・HL3049-D
材質PP
質量(g)38
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×82×50
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)SUS410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
簡単に取り付ける事が出来、プラスチック製だから安心安全にご使用頂く事が出来ます。キレイな梱包作業を素早く出来、作業効率が高まります。
用途ダンボールの梱包作業時等に。
1袋(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。
力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。
ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。
手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。
また刃は交換可能です。
用途テープカットに
適合外径(Φmm)125
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
モップセット専用スペア
適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
材質(モップ)マイクロファイバー
1パック(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。
背面マグネットで取付けが簡単にできます。
付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。
事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。
収納数7オンス紙コップ約50個
適合サイズ7オンス(205ml用)
付属品取付用ネジ2本
材質ABS+PC+磁石
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。
用途テープカットに
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッターです。
刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に
全長(mm)175±3
質量(g)89.3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
質量(kg)約1.15
材質本体/PP、リール/ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用の交換用スペアモップです。
フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
用途モノタロウ化学モップ フロア・ホール用専用の交換モップです。
材質糸(綿・スフ混)・布(綿100%)
色オレンジ
スポンジワイパー V型絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
用途スポンジワイパー V型絞りタイプ用の交換ワイパー
幅(mm)280
種類V型絞り
材質(スポンジ)PVA
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプスペア
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップです。
用途フラットモップ マイクロファイバー専用の交換モップ
質量(g)86
材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)
モップ寸法(mm)440
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スポンジワイパー ローラー絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
用途スポンジワイパー ローラー絞りタイプ用の交換ワイパー
幅(mm)270
種類ローラー絞り
材質(スポンジ)PVA
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプスペア
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)50
本体寸法(mm)奥行64
本体寸法(mm)幅150
本体高さ(mm)260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107
種別芯あり
芯径(mm)38
材質古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック
香りなし
色白
グリーン購入法適合
仕様ミシン目入、エンボス加工
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C147379
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
入数(枚)100
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色半透明(無着色)
質量(g)約4/粒
種類飴
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200
製品質量(g)750
原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)2050
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
個包装されているため衛生的です。
楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン
長さ(mm)203
タイプ元禄
包装ポリ完封
1パック(100膳)
¥249
税込¥274
当日出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
表面は白く、滑らかな仕上がりです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン
長さ(mm)203
タイプ元禄
包装裸
1パック(100膳)
¥219
税込¥241
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり
材質PP
耐荷重(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別スモール
タイプ6インチ
毛丈(mm)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205
適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)493
テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。
用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
幅(mm)180
高さ(mm)98
質量(g)245
奥行(mm)60
テープ幅(mm)(折返し幅)約4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98
最大テープ幅(mm)48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
折幅(mm)約4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質(フタ)ステンレス(SUS410)
材質(内容器)樹脂
形状丸型
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
ちょっとした作業テーブルや補助テーブルとして扱いやすい、
折たたみ式のミニテーブルです。
折りたためるので少ないスペースに収納できます。
天板はフラット仕上げなので筆記作業でガタガタになりません。
用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに。
質量(kg)3.6
高さ(mm)700
材質(本体)スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)30
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×42×835
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ