折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1820
全幅(mm)293
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)200
有効幅(mm)250
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1500
全幅(mm)215
材質アルミニウム
質量(kg)3.3
全高(mm)40
最大積載荷重(kg)180
有効幅(mm)185
取扱説明書(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。
湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。
バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)2200
全幅(mm)280
付属品タイダウンベルト
材質アルミニウム
質量(kg)7
全高(mm)50
最大積載荷重(kg)200
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150
有効幅(mm)260
取扱説明書(1.1MB)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)200
質量(kg)1.85
材質アルミニウム
本体寸法(mm)302×230×38
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード