15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート フローリングワイパー用 ウェット モノタロウ 動画あり
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。 商品タイプ取替シート 使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。 材質50%ポリエステル+50%レーヨン液剤(界面活性剤、香料) タイプウェットシート サイズ(cm)約20×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(20枚)
99 税込109
当日出荷

シート フローリングワイパー用 ドライ モノタロウ 動画あり
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。 商品タイプ取替シート 使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。 材質100%ポリエステル タイプドライシート サイズ(cm)約20×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(30枚)
99 税込109
当日出荷

刷毛 目地用 モノタロウ 動画あり
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。 全長(mm)1340 柄径(Φmm)22 毛丈(mm)約45 材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛 材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ 材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20% 取扱説明書(0.5MB)
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モップ セット 足踏み式 ダブル回転 モノタロウ 動画あり
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.82 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構洗浄+脱水 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB) 取扱説明書(91.8MB)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り! 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.35 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構脱水のみ 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(91.7MB)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。 種類モップ替糸 長さ(mm)約200 質量(g)約200 モップ幅約220mm 材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%
1個
449 税込494
当日出荷

ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
169 税込186
欠品中

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 特性強力、速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル 成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分 使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈 pH13.0以上(原液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプボトル
1本(1kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

養生テープ 床養生用 モノタロウ 定期注文
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途床養生に最適 主な用途床養生 引張強度(N/10mm)12 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など ピンク テープ幅(mm)50 基材ポリオレフィン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.131 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.68 引張強度(N/10mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む) 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
1個
899 税込989
当日出荷