「タン」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
652件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形 公称電圧(V)1.5 本数2本
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG) 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザートスプーン 単袋入 モノタロウ 動画あり
業務用100本入の使い捨てのデザートスプーンです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適 幅W×全長(mm)25×100 質量(g)1.5 材質プラスチック クリア 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1袋(100本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックスプーン 単袋入 モノタロウ 動画あり
業務用100本入の使い捨てのプラスチックスプーンです。 1本1本が個包装されていますので衛生的です。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック アイボリー 質量(g)4 タイプスプーン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)35×160 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(100本)
499 税込549
欠品中

ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 動画あり
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。 適合電線0.5~2.0sq 材質黄銅 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など 種別AAAAアルカリ乾電池 全長(mm)42.5 直径(Φmm)8.3 タイプ単6形 電圧(V)1.5 本数6本
1パック(6本)
399 税込439
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂繊維を使用したコシが強い短柄のほうきです。 小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)230 全長(mm)780 グレー 質量(g)208 奥行(mm)26 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×230×26 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応
1本
309 税込340
当日出荷

自然素材の赤シダを使用したコシが強い短柄のほうきです。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)250 全長(mm)780 グレー 質量(g)195 奥行(mm)26 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×250×26 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)赤シダ(パルミラファイバー) 繰り返し・詰め替え対応
1本
279 税込307
欠品中

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)20.8 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用100本入の使い捨てのプラスチックフォークです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック アイボリー 質量(g)3.5 タイプフォーク 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)25×160
1袋(100本)
589 税込648
当日出荷

丸型端子 モノタロウ 動画あり
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に ケース寸法(mm)86×60
1箱
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 動画あり
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプオス・メス コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に 適合分離型ギボシ端子用 材質PVC(軟質) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
359 税込395
当日出荷

丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。 使用用途に合わせて選べます。 裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。 下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。 取付方式吊り下げ 材質ターポリン 仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック先割れスプーン 単袋入 モノタロウ 動画あり
業務用100本入の使い捨てのプラスチック先割れスプーンです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック アイボリー 質量(g)4 タイプ先割れスプーン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)35×160
1袋(100本)
589 税込648
当日出荷

業務用100本入の使い捨てのプラスチックスプーンです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック ブラック 質量(g)4 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)35×160
1袋(100本)
589 税込648
当日出荷

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


自然素材の黒シダを使用した毛先がしなやかなで柔らかい短柄のほうきです。 チリ・ホコリ・砂など細かく軽いゴミの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)230 全長(mm)780 グレー 質量(g)225 奥行(mm)26 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×230×26 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)黒シダ(アレンファイバー) 繰り返し・詰め替え対応
1本
369 税込406
欠品中

プラスチックフォーク ブラック 単袋入 モノタロウ 動画あり
業務用100本入の使い捨てのプラスチックフォークです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック ブラック 質量(g)3.5 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)25×160
1袋(100本)
589 税込648
当日出荷

キャップ 単管用 モノタロウ 動画あり
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。 材質ポリプロピレン 適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25 質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM6 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 端子間ピッチ(mm)19 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。 細かなゴミまでしっかり掃けます。
用途畳、フローリング、コンクリート床などのゴミ掃除に最適です。 材質穂先:ほうき草、カバー:不織布 幅(mm)350 全長(mm)850 質量(g)300 毛丈(mm)230(カバー下) 材質(柄部)竹、塩化ビニル樹脂被膜
1本
899 税込989
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)