8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4 耐荷重(kg)100(均等荷重時) キャスター径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370) トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ネットチェア モノタロウ 動画あり
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。 背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。 別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.5 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965 キャスター径(Φmm)50(幅53mm) ロッキング方式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB) ヘッドレストなし
1脚
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右1本ずつのセット。 取付用のボルト付き。
用途モノタロウブランド専用部品になります。 適合モノタロウブランド:52960907、52960916 材質PP(ポリプロピレン) ブラック
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

オプション肘掛セット モノタロウ 動画あり
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷