6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。 測定範囲(kPa)25~680 最小目盛(kPa)5 質量(g)49(電池含む) 測定範囲(mm)0~15.8 本体寸法(mm)88×51×23 精度±10.4kPa 精度(mm)±0.5 機能電源自動OFF:約20秒後 最小目盛(mm)0.1 電池CR2032×1個(別売り) 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/オートオフ機能付き。 デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。 質量(g)60 測定範囲(mm)0~25 電源コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm)約60×113×15 器差(mm)±0.2 測定子(mm)約3×4 最小目盛(mm)0.01 本体長さ(mm)約85 取扱説明書(1.0MB)
1台
999 税込1,099
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ 動画あり
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS 質量(g)10 測定範囲(mm)0~22 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13 精度(mm)±0.2 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.9MB)
1個
299 税込329
当日出荷

エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷