ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に
セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)
質量(g/セット)220
ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に
差込角(mm)6.35
セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)
ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。
手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット商品数38
質量(g)380
セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
1セット(38点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)35
先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)19
商品構成セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数13
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm
材質クロームバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード