23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm)45 基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)65 粘着力(N/25mm)16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.13 テープ長さ(m)33 基材PVC 粘着剤アクリル系粘着剤 使用場所屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラテープ クッションタイプ モノタロウ 動画あり
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示 粘着剤アクリル系
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再帰反射テープ モノタロウ 動画あり
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。 イエロー テープ幅(mm)約20 基材PET、ガラス粉 テープ長さ(m)約1 粘着剤アクリル系
1巻
199 税込219
当日出荷

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)70(反射テープ) 着丈(cm)約59 適応胴囲(cm)約130まで
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約55 適応胴囲(cm)約130まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 動画あり
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。 前後合わせて16個のLEDがついています。 内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。 (1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー LED色 材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 着丈(cm)約57 LED前後各8灯(計16灯) 適応胴囲(cm)約130まで 電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。 材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン 形状平型 厚さ(mm)6 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストのショート丈タイプです。 腰回りに安全帯や腰ベルトなどを着けても邪魔になりません。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)70(反射テープ) テープ地色イエロー 着丈(cm)約46 適応胴囲(cm)約130まで 丈区分ショート丈
1着
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mm幅の反射テープだけの安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 前面に面ファスナーが付いており着脱が簡単です。
用途夜間の警備や作業、歩行に。 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル サイズフリー テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約57 適応胴囲(cm)約120 まで
1着
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性ゴム素材とマジックテープ付きでサイズ調整しやすく、着脱簡単。 自転車乗用時や作業時等様々な場面に使用可能。 夜、光に反射するライン有。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止等 材質ポリエステル(生地)、ゴム糸 寸法(mm)長さ320×幅70×2.5、取っ手長さ:30mm 質量(g)30(1本あたり) タイプマジック式
1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷

反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 (本体)赤、(反射材)白 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)約380 高さ(mm)約705 質量(g)約700 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) デザインライン入り
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg)約0.33(1個) オレンジ 材質(本体)PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100 適合車種乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射テープでしっかり反射します。前面に面ファスナーが付いていますので、着脱が簡単に行えます。 昼夜を問わず視認性に優れています。
用途昼夜の防犯活動や路上での作業などに。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) テープ地色シルバー 着丈(cm)約60 適応胴囲(cm)約120 まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。 ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。 スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前後に反射テープも付いています。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。 上衣前面左右にポケット付き。 持ち運びに便利な収納袋付き。
付属品収納袋 耐水圧(mmH2O)20000
1セット
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

前後に透明ポケットが付いており、印刷物を上から収納できる便利なベストです。 A4サイズが余裕で収納できるので、プリンターなどで印刷すれば簡単にゼッケンに早変わり。 胴回りと肩部に反射テープ付き。 本体はメッシュの生地を採用。 左右の面ファスナーでベストサイズに調整できます。
用途工場や屋内外作業でのチーム分けや安全対策として サイズフリー 材質(本体)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル、(面ファスナー部)ポリエステル、(パイピング部)ナイロン テープ地色シルバー 肩幅(cm)約45 総丈(cm)約54 適応胴囲(cm)約120 まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm)約800 オレンジ タイプマグネット式 ベース径(Φmm)約80 質量(g/個)約310 ポール径(Φmm)約55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車・小型トラックなど 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100 材質PP 質量(kg)約0.29(1個) オレンジ
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パトロールベスト ポケット付き モノタロウ 動画あり
ポケットが豊富なパトロールベストです。 前面はファスナー付きで着脱しやすくなっています。 左胸にはフタなしの透明窓付きのポケットが付いており、名刺などを入れることができます。 右胸にはペン挿しや小物が入るフタ付きポケットが付いています。 両脇にはマチ付きの大きめフタつきポケットが付いており、携帯電話や手帳などの収納に便利です。 ポケットのフタには全て面ファスナーが付いており、収納物の落下防止となっています。 左肩下にトランシーバーなどが取り付け可能なベルト付き。
用途昼夜の防犯活動や路上での作業などに。 サイズフリー 材質(ベスト部)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ+PVC、(ファスナー)樹脂製 蛍光イエロー×シルバー テープ幅(mm)50(反射テープ) 着丈(cm)約70 適応胴囲(cm)約118まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
749 税込824
当日出荷