91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引きバネ SUS304 モノタロウ 動画あり
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SUS304
1パック(2本)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SWC
1パック(2本)
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングフック モノタロウ 動画あり
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm)80×155 主な適合車種汎用
1個
529 税込582
当日出荷

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g)460 本体寸法(mm)146×100 ストローク(m)1.4 ロープ径(Φmm)2.5 容量範囲(kg)0.6~1.5 取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm)300(本体)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に 寸法(mm)Φ52×16 質量(g)21
1個
229 税込252
当日出荷

普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。 材質PVC クレイ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 動画あり
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に 適合線径が20mmまでのスプリング 全長(mm)300 有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷

軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。 スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工 セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 材質ばね鋼 全長(mm)290
1セット(6本)
1,698 税込1,868
当日出荷

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)、ニトリルゴム 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リレープライヤー スプリング付 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207 材質(本体)クロムモリブデン 質量(g)126 硬度HRC40~46 開き幅(mm)17~50 材質(クリップ)ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

エアダスター コイルホースセット スプリング付 モノタロウ 動画あり
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 ねじ径G1/4 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 スプリング長(mm)約490 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm)132 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス(KCCH2) リード線(m)2 接続Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

モノタロウ レバーシャー 切断カッターMHS12-15の専用部品です。
用途交換用スプリング 適合MHS12-15
1個
679 税込747
当日出荷

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング 適合MOSR
1個
899 税込989
当日出荷

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。
全長(mm)126 材質(本体)SUS420 質量(g)49 切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0 硬度HRC(刃部)47~50 開き幅(mm)6.5 材質(クリップ)PVC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大8 質量(g)72 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
889 税込978
当日出荷

ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126 材質(本体)SUS420 質量(g)49 切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3 硬度HRC(刃部)47~50 開き幅(mm)4 材質(クリップ)PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm)約140 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)約3 質量(g)約120 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP 柄長さ(mm)約67
1セット
539 税込593
当日出荷

デジタル吊りはかり モノタロウ 動画あり
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.15~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 材質樹脂 タイプ取引証明以外用 電源単4乾電池×2本(別売) 精度±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(3.1MB) ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
当日出荷

ホルダー式クリップ マグネットなし モノタロウ 動画あり
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。 ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm)4 全長(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり! 収納時には小さくたためて省スペース化を実現。 持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。 別売付属品ショルダーベルト
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)