ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。
空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110
最小目盛(cN・m)0.5
六角穴対辺(mm)6.35
取扱説明書(0.9MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
過度の締め付けを防ぐのに最適です。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。
本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用
材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)100
外径(Φmm)29.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用
差込角(mm)12.7(1/2)
材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)
全長(mm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード