締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして
付属品六角レンチ(対辺5mm)
適合M-2001
材質PP
タイプ自在
キャスター径(Φmm)62.5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)50.06
耐熱温度(℃)-100~260
引張強度(N/mm2)9.83
特性耐寒/耐熱
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質PET
色グリーン
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース
金具径(Φmm)5
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色黒
ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り
材質真鍮
全長(mm)255
植付(mm)80
ダブル巻タイプで作業性が良い。
弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄
材質ナイロン
ダブル巻タイプで作業性が良い。
強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし
材質スチール
全長(mm)255
植付(mm)80
低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。
座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。
材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地PVC
座幅(mm)約290
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。
耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし
材質ステンレス
全長(mm)255
植付(mm)80
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質アルミニウム
寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード