カラフルな4色入りのホワイトボード用マーカーです。
用途ホワイトボードへの筆記作業に。
インク色桃/青/緑/橙
線幅(mm)1.0~1.5
成分アルコール系インク
軸径(Φmm)約12
全長(mm)約120
材質(軸)ポリプロピレン
線の太さ細字
1パック(4本)
¥129
税込¥142
当日出荷
4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。
頭部には消しゴムが付いています。
材質本体:AS・PP・TPR
色数4色+シャープペン
インク色黒、青、赤、緑
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.5
方式ノック式
全長(mm)146
質量(g)14
芯径(mm)0.5
商品タイプ使い切り本体
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2本で4色使える淡いパステルカラーの蛍光ペンのセット。
4色共、太ペンタイプ。
用途筆記作業時のマーキングに。
軸径(Φmm)11
全長(mm)141
タイプツイン
種類蛍光ペン
材質(軸)ポリプロピレン
線幅(mm)4
インク色ピンク&ブルー +グリーン&イエロー
インク水性インク
色数4色
商品タイプ使い切り本体
1セット(2本)
¥139
税込¥153
当日出荷
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)1
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様上下パイプ入り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)1.5
LED使用数(個)5
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性アルカリ性
付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ!
お好みの長さでカットできて大変便利!
倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます!
ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
仕様強粘着
成分水溶性のり
使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。
材質上質紙
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
商品構成アソート
紐と安全ピンで留める腕章です。
ビニール製なのでやわらかく、腕に巻きやすいです。
油性ペンなどで名前を書き込めるよう空白を設けています。
用途腕章
取付方式ハトメ、安全ピン、ホック式
色緑
寸法(幅W×高さH)(mm)400×90
綿率100%の長袖ブルゾンです。
厚手のツイル生地を使用していますので秋冬シーズンに最適。
両胸、両脇腹にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏側にファスナー付きのポケットが付いています。左胸ポケットは、蓋上からでも挿しこめるペンホルダーが付いています。
同素材・同色のワンタックパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。
種別長袖ブルゾン
混率(%)綿100
生地ツイル
関連キーワード