先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー
表面処理ニッケルメッキ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに
全長(mm)145
厚さ(mm)23
直径(Φmm)32
質量(g)230
使用適合ねじ径W3/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。
マグネット入り
18Vインパクト対応
用途六角穴付きボルト回しなどに
材質(ビット)特殊鋼
1セット(7本)
¥629
税込¥692
当日出荷
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。
回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。
正転・逆転どちらにも対応します。
電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)68.5
質量(g)114
外径(Φmm)28
適応ねじ径W3/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。
用途ナット締め緩め作業等に最適
最大口開き(mm)0~32
全長(mm)203
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)240
先端厚さ(mm)5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード