32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用 材質ポリプロピレン オレンジ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓柱 ミカゲ モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合商品です。 通常の紙コップより厚みがあり、丈夫です。 無漂白のため、環境への負荷を軽減しています。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1パック(50個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)124 材質(軸)S45C 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)90×135 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(6本)
649 税込714
当日出荷

ナプキン 業務用六ッ折紙 モノタロウ 動画あり
業務用の使い捨て紙ナプキンです。食堂、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食店におすすめのシンプルなデザインです。
用途飲食時のテープルや手などの汚れの拭き取りに。 寸法(mm)248×248 種別六ツ折 材質パルプ 形状ストレート 質量(kg)約1 折数6ツ折 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(1000枚)
499 税込549
当日出荷

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)125×80×30 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など 材質LDPE 厚さ(mm)0.08 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 見出し枠なし
1パック(100枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウ 動画あり
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など 透明 種類見出し枠付きチャック付ポリ袋 入数(枚)100 寸法(チャック上)(mm)15~20
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など 材質LDPE 厚さ(mm)0.04 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 見出し枠なし
1パック(100枚)
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替え セット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター カッターS型、ロック機能付き 寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm) 材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
1セット
949 税込1,044
当日出荷

精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)4 材質(軸)(ビット)SNCM8660 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。 一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。 材質綿100% 寸法(mm)約200×300 生成り 質量(g/枚)約30/枚
1パック(10枚)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットポケット 掲示用見出し付き モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 ホワイトボード、デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます。 正面に用紙を差し込める見出しがあるので連絡事項などを掲示することもできます。
用途小物収納として 半透明 仕様見出し用紙サイズ:103×87mm 材質ポリスチレン 質量(g)194 本体サイズ(mm)【外側】幅154×奥行51×高さ95 / 【内側】幅72×奥行44×高さ92 耐荷重(g)約500
1個
649 税込714
当日出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 型式B型 材質鋳鉄 直角平行度(mm)>0.05
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナプキン 業務用八ッ折紙2プライ モノタロウ 動画あり
業務用の使い捨て紙ナプキンです。 食堂、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食店におすすめのシンプルなデザインです。
用途飲食時のテープルや手などの汚れの拭き取りに。 材質パルプ 寸法(mm)448×448 質量(g)340 折数8ツ折
1袋(50枚)
249 税込274
当日出荷

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 材質(グリップ)スチール セット内容(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5 質量(g)114 種類セット品 材質(軸)S45C ケース寸法(mm)72×130 本数6 商品構成セット品 刃先マグネット
1セット(6本組)
639 税込703
当日出荷

精密ドライバー カラークッショングリップ付 モノタロウ 動画あり
ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)140 材質(グリップ)真鍮 ケース寸法(mm)85×115 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1パック(6本組)
999 税込1,099
当日出荷

筋肉へアプローチできるしめつけない着圧ソックスです。 ふくらはぎを押し上げ、筋肉をサポートすることで、静脈に流れる血液の循環をスムーズにし、むくみや疲れが軽減されます。 従来の締め付けて血液の流れを循環させようとする着圧ソックスとは作り方が違います。 従来の着圧ソックスは段階着圧のため、足にかかる力の向きが360度内側へ働きますが、本製品はすね部分の生地を固定し、ふくらはぎ部分を独自の編地構造にすることで、働く力を上向きにすることを実現しました。 膝下は、神経が集中しているため、ゴム圧は最弱になる仕様になっています。 足首は、あえて締め付けを軽減し、履き易さが格段に向上し、長時間履いても快適です。 土踏まずは、足裏から上へ押し上げる構造を採用し、歩行を徹底サポートします。 つま先部分はリンキング加工(縫い目が平たん)で裏側のゴワゴワ感を軽減しており快適に着用いただけます。
用途足のむくみや疲れが気になる方向け 看護、立ち仕事、オフィスワーク向け サイズ(cm)23~25 素材綿、ポリエステル、アクリル、その他
1足
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナプキン 業務用四ッ折紙 モノタロウ 動画あり
業務用の使い捨て紙ナプキンです。食堂、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食店におすすめのシンプルなデザインです。
用途飲食時のテープルや手などの汚れの拭き取りに。 形状ストレート 種別四ツ折 寸法(mm)248×248 材質パルプ 質量(g)約110 折数4ツ折
1パック(125枚)
89 税込98
当日出荷

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 材質(グリップ)スチール セット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1 質量(g)115 種類セット品 材質(軸)S45C ケース寸法(mm)80×130 本数6 商品構成セット品 刃先マグネット
1セット(6本組)
599 税込659
当日出荷

根太用接着剤 モノタロウ 動画あり
床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。
用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤 床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着 成分鉱油 材質アクリル樹脂系エマルション形 木淡色 比重1.38±0.1 環境対応JAIA 4VOC基準適合 不揮発分66%±5 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏10分、冬15分 粘度(Pa・s)190±60(20℃) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 主なワークパーツ
1本(1kg)
709 税込780
欠品中

国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)14 材質(軸)工具用特殊鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

快適PUグローブ 高機能 モノタロウ 動画あり
特許製法で作られた日本製パーミア生地を使用しており、表地は無数に出来た連通孔があり通気性と透湿性を兼ね備え、裏地は少しザラっとした感触でインナーグリップ力があります。消臭機能付きで快適な着け心地です。親指部は一部タオル地仕様しており汗をすばやくぬぐえます。甲にフィットギャザーを追加し、手首部にはマジックタイプでフィット感を高めております。手首部にナイロンタブが付いており、洗濯時や装着時に便利です。
用途一般作業用として ブラック 質量(g)80 入数(双)1 機能通気性、グリップ力、消臭
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
倍率(倍)6 レンズ径(Φmm)30 材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール 寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47 質量(g)80 種類縞見ルーペ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤーストリッパー 小型 モノタロウ 動画あり
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 全長(mm)118 質量(g)96 適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

調整ドライバー セラミック モノタロウ 動画あり
非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。 材質(グリップ)プラスチック 軸径(Φmm)5 グリップ径(Φmm)9 材質(軸)セラミック 商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などに セット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1 電圧(V)3 消費電力(W)3.5 本体寸法(mm)34Φ×150 チャック能力(mm)2.35 使用電池単三アルカリ乾電池×2 定格使用時間(分)50 取扱説明書(2.1MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに ミカゲ 材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーレスチャック モノタロウ 動画あり
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13 チャック径D(Φmm)49 ジャコブステーパJT6 質量(g)920 長さ(爪開)(mm)91 長さ(爪閉)(mm)100 振れ精度(mm)0.05 取扱説明書(0.5MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷