「メス」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 動画あり
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプオス・メス コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状D-Sub9pin コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス 対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)22.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状- メス形状mini D-Sub15pin コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス 対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル 変換タイプメス - メス コネクタ1mini D-Sub15pin コネクタ2mini D-Sub15pin
1個
449 税込494
当日出荷

寸法L(mm)20.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)6.5 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)5.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 動画あり
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用 材質ABS樹脂 仕様ツマミ有 質量(g)1個:0.5 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 取扱説明書(2.4MB)
1個
629 税込692
当日出荷

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5 赤透明 寸法L(mm)19.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)6.4 寸法D(mm)4.2 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)3.2 材質(絶縁体)ナイロン 寸法d1(mm)1.7 材質(端子)真鍮
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ 動画あり
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂 仕様ツマミなし 質量(g)1個:0.25 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ 動画あり
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.25sq 材質黄銅 定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
559 税込615
当日出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。 仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付 コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 取扱説明書(0.7MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状D-Sub9pin メス形状D-Sub9pin コネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス 変換タイプメス - オス コネクタ1D-Sub9pin コネクタ2D-Sub9pin
1個
499 税込549
当日出荷

定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H4コネクター メス&端子セット モノタロウ 動画あり
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1 (カプラー)黒 タイプH-4コネクター/メス 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
229 税込252
当日出荷

平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各5 材質黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウ 動画あり
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1 (カプラー)黒、(端子)銀 タイプH-4コネクター/オス・メス 材質(端子)黄銅 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
399 税込439
当日出荷

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質PP 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色) 耐熱温度(℃)270 材質硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウ 動画あり
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状- メス形状HDMI(Type-A19pin) 適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス プラグ金メッキ 変換タイプメス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シガープラグ抜け軽減シート モノタロウ 動画あり
走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。 全長(mm)95 材質シリコン
1セット(3枚)
239 税込263
当日出荷

平型スリーブ 187型 モノタロウ 動画あり
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護 材質PVC 適合電線AV(S)0.5~1.25sq RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(20セット)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクターセット 110型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25 材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
1個
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクターセット 250型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0 材質コネクター:PP、端子:黄銅
1セット
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG) 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ 動画あり
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 ブラック 対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 出力DisplayPort 1.2(PC側) 入力HDMI 2.0(ディスプレイ側) 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 変換タイプオス - オス ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型スリーブ 250型 モノタロウ 動画あり
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。 材質PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウ 動画あり
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ金メッキ ケーブルノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド 対応解像度最大:WUXGA(1920×1200) オス形状HDMI メス形状DVI ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI(TypeA19pin) コネクタ2DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm)150 材質ゴム ねじピッチ2.0 接続サイズ(mm)16 危険物の類別非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷