「リフレクター 穴」の検索結果
従来品と比べ、セパレーターが真ん中で別れるようになり、はがしやすくなりました。
後方のヘッドライトで光るリフレクター付き。
車の後部に貼ることで後方車への警戒に。
用途後続車の危険運転の抑止効果に
仕様反射シート
基材110μ PP+PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)105×47
粘着剤アクリル系粘着剤
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)100
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)52
付属品キー2個
質量(kg)4.3
タイプ固定式
外形寸法(mm)600×470×320
最大積載量(kg)5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途24V車専用
材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス
光源ハロゲン球
レンズサイズ(mm)116×90
明るさ(Lm)1450
電球の種類ハロゲン球