25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムーバーセット 内装用 モノタロウ 動画あり
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質ナイロン+繊維 ブラック 質量(g)104(セット)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質PC 質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷

大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しに セット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2" 材質炭素鋼 全長(mm)188 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本組)
2,498 税込2,748
当日出荷

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

ステープル抜き モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷

ウエイトリムーバー モノタロウ 動画あり
樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに 材質ポリアセタール樹脂(POM) 幅(mm)約23 全長(mm)約267 質量(g)80 外径(mm)約32.4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
699 税込769
当日出荷

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホースリムーバープーラー モノタロウ 動画あり
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm)27(先端)・70(グリップ) 全長(mm)200 使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに 材質セタール樹脂(POM) 全長(mm)265 刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20 外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個 材質(本体)PP、(吸引カップ)PC 寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5 質量(g)12 本体寸法(mm)(約)81×61×24 取扱説明書(0.5MB)
1個
859 税込945
当日出荷

ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。 最小全長(mm)70 爪幅(mm)16 リフト量(mm)28
1個
999 税込1,099
当日出荷

ウインドウ シール リムーバー モノタロウ 動画あり
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに 刃長(mm)25 刃幅(mm)6.5(中心部) ワイヤー長(mm)200 本体サイズ(mm)125×Φ25 ハンドル寸法(mm)75×Φ18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース 材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA 寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24 質量(g)27 本体寸法(mm)(約)115×57×21 ケース寸法(mm)(約)158×90×52 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
169 税込186
当日出荷

シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
399 税込439
当日出荷

ウインドシールリムーバー セット モノタロウ 動画あり
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

握りやすいグリップ付。 6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。
用途バイクのオイルシールの抜き取りに 仕様支点調節幅:6段階 幅(mm)支点:約103×Φ14 全長(mm)約340×Φ10 材質(本体)中炭素鋼 質量(g)約345 角度(°)オフセット:約15、爪:約90×Φ8 グリップ径(Φmm)約28 グリップ長さ(mm)約90 ねじ寸法(mm)M6×10(支点ねじ) 適合径(Φmm)20~90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。 アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。
用途アウターレースの抜き取りに 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)78 質量(g)410 使用範囲(mm)36~60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7(1/2) 二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
829 税込912
当日出荷

スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5 材質ばね鋼
1セット(8個)
3,998 税込4,398
当日出荷

内張りはがし 樹脂製 モノタロウ 動画あり
お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バランスウエイトハンマー モノタロウ 動画あり
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。 ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)240 質量(g)370
1個
2,098 税込2,308
当日出荷