「ロール紙」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58
長さ(m)約34
種別普通紙
色白
タイプ高保存
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.07
外径(mm)60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。
色白
仕様3枚重ね
適合注文コード:29873165
材質バージンパルプ
厚さ(mm)0.3
質量(kg)3.1
全長(m)225
枚数(シート)750
外径(Φmm)310
シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり)
芯径(mm)75
1巻(750カット)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。
国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。
中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。
種別感熱紙
幅(mm)58
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質パルプ
色白
シートサイズ(mm)275×240
危険物の類別非危険物
用途モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用の交換用用紙
適合モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 注文コード:53276038
直径×幅W(mm)30×57
1袋(2巻)
¥449
税込¥494
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パルプ100%のため繊維が長く裂けにくい。
カットが楽なミシン目付。
取扱い、保管に便利なロールタイプ。
用途一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに
種別2枚重ね
材質パルプ100%
色青色
区分新品
長さ(m)255
枚数(シート)750
外径(Φmm)210
シートサイズ(mm)幅225×340(1枚あたり)
芯径(mm)約76
ロール幅(mm)225
設置が簡単にできる紙ウエス(ロールタイプ)用のスタンドです。
使用しない時は折りたためて保管にも便利。
用途モノタロウ紙ウエス(ロールタイプ)用 専用スタンド
材質鉄
色青
適合注文コード:46759097
質量(kg)3.6
シャフト径(Φmm)25
寸法(幅W×高さH)(mm)380×1240
収納寸法(m)1270×430×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
材質パルプ+ポリプロピレン
色白
厚さ(mm)0.3
質量(kg)7.5
全長(m)295.8
枚数(シート)870
外径(Φmm)約350
シートサイズ(mm)318×340
芯径(mm)75
1巻(870カット)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107
種別芯あり
芯径(mm)38
材質古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック
香りなし
色白
グリーン購入法適合
仕様ミシン目入、エンボス加工
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C147379
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
材質パルプ+ポリプロピレン
色白
厚さ(mm)0.28
質量(kg)6.8
全長(m)306
枚数(シート)900
外径(Φmm)約350
シートサイズ(mm)318×340
芯径(mm)75
1巻(900カット)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。
170m巻きのため交換の手間が軽減できます。
※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
長さ(m)170
幅(mm)108
材質再生紙
内径(Φmm)約38
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
FSC認証認定
FSC認証番号C145817
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ!
お好みの長さでカットできて大変便利!
倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます!
ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
仕様強粘着
成分水溶性のり
使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。
材質上質紙
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
商品構成アソート
のり付のペーパーロールです。
自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。
裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。
基材Cw
砥材シリコンカーバイド
接着剤R/R
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
個包装で衛生的です。包装紙は水解性のため、水に流せます。
芯なしで、廃棄物を削減します。
FSC認証商品です。
用途トイレットペーパー
材質再生紙
幅(mm)107
色白
タイプシングル
長さ(m)170
香りなし
芯の有無なし
ミシン目なし
FSC認証認証
FSC認証番号C141076
1箱(32巻)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。
研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。
15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。
耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。
たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。
両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。
箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。
幅(mm)15
長さ(m)5
基材クラフト紙(Cwt)
砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)
接着剤エポキシ樹脂
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
(ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)
寸法(mm)210×90×40
測定範囲100-2000CCA
質量(g)470
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
使用電圧範囲(V)DC8-30
ケーブル長(mm)約900
動作温度(℃)0~50
交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。
取扱説明書(12.5MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。
ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。
ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。
全長(mm)208
刃長(mm)50
材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR
質量(g)174
切断能力(mm)(ワイヤー)2.5
刃部硬度HRC50~54
刃厚(mm)3.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード