7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ 動画あり
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m)30 線径(Φmm)6.5 材質PET 質量(kg)1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg)500 破断強度(kg)850 金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウ 動画あり
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。 寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185 全長(mm)290 グリップ径(Φmm)24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷