ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153
質量(g)106
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。
使用範囲(mm2)0.2~5
全長(mm)175
質量(g)185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
全長(mm)118
質量(g)96
適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質アルミ
長さ(m)10
ピッチ(mm)18
使用温度範囲(℃)-30~250
風速(m/s)最大30
最大静圧(Pa)正圧3000
最小曲半径R=1/20Dia
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)200
材質スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)280
切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度~HRC35
適合切断材線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質SUS316
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質ステンレス(SUS316)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。
ロック・解除は付属の専用キーで行います。
ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
付属品鍵3本
適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。)
材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル
全長(mm)685
質量(g)約456
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ
使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
全長(mm)236
質量(g)253
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。
適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。
溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に
付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9
適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0
定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30
定格使用率(%)25
出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80
溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2
定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード