カテゴリ
- 電気材料(4)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Panasonic(パナソニック)(6,802)
- ODELIC(オーデリック)(674)
- 東芝ライテック(375)
- 三菱電機(362)
- コイズミ照明(339)
- DAIKO(大光電機)(280)
- 岩崎電気(196)
- IDEC(和泉電気)(131)
- ENDO(遠藤照明)(126)
- サンコー(三甲)(110)
- 富士電機(101)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
- 日清食品(95)
- リヒトラブ(66)
- 明治(57)
- オモイオ (omoio)(55)
- アズワン(53)
- ピジョン(50)
- 潤工社(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「乳」の検索結果

磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
レジ袋 乳白色
(1268件のレビュー)¥99~税込¥109~1パック(100枚)当日出荷中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色乳白色タイプ表面エンボス付き
ポリ袋 エコノミータイプ
(527件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)ほか当日出荷リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
ポリ袋
(1120件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100販売区分業務用
ストッパー PPバンド用
(151件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(1000個)当日出荷手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン色乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶 本体のみ 多用途 18L
(171件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18色乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
オイルジョッキ
(19件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に材質PE色乳白色目盛ありノズル長(mm)170危険物の類別非危険物
ペール缶 フタのみ 多用途 18L
(68件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP色乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
(23件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(4L)ほか当日出荷タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可用途自動車用タイヤの保護、艶出しに成分水、シリコーン、プロピレングリコール、界面活性剤、防腐剤、その他使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。タイプ液体(水性)液色乳白色pH値7.5液性中性危険物の類別非危険物
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
ボックス 収納用 ワイド
(15件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング可仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
塗料処理剤 油性・水性兼用
(18件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(500g)ほか当日出荷残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム(ドデシル硫酸ナトリウムを含む)主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用色乳白色危険物の類別非危険物
パーティション アジャスター&キャスター付
(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。色フレーム:ホワイト材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石材質(脚ベース)スチールアジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500材質(パネル)ポリカーボネイト販売区分業務用
ケーブルタイマウント
(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用
(53件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)タンク容量(L)9.5(使用可能容量)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650質量(kg)4.5耐熱温度(℃)60(本体)使用空気圧力(MPa)0.5~0.8販売区分業務用
パーティション 3連結タイプ キャスター付
¥38,980税込¥42,8781台当日出荷連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。 アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。 使わない時は折りたたんで収納できます。用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。質量(kg)11.2色フレーム:ホワイト高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金材質(脚ベース)スチール色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500材質(パネル)ポリカーボネイト販売区分業務用
吸込みノズル オイルチェンジャー用
(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。危険物の類別非危険物
ケーブルタイアンカーマウント
(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント用途ケーブルタイ用の固定マウントとして色乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2