「仕上げ用」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

¥12,980税込¥14,278特価
1束(4kg×5袋)
当日出荷
新品のメリヤス生地を漂白洗浄するので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。但し、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。
色白種別新品材質綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地区分新品寸法(cm)約30~50角工程処理パック包装、検針機検査、漂白洗浄生地の種類メリヤス

¥11,980税込¥13,178
1ケース(300mL×48本)
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性

¥12,980税込¥14,278
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)

¥11,980税込¥13,178
1台
当日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP奥行(mm)458間口(mm)907耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)棚板厚さ(mm)40取扱説明書(6.1MB)

¥10,980~税込¥12,078~特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150

¥10,980~税込¥12,078~
1台
当日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP奥行(mm)458間口(mm)1212耐荷重(kg/段)125キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)棚板厚さ(mm)40取扱説明書(6.1MB)

¥12,980~税込¥14,278~
1台
当日出荷
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。
シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。
天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。
脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとしてセット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4キャスターなし使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ天板厚さ(mm)18塗装エポキシ粉体塗装材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維アジャスター調整範囲(mm)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)

¥10,980~税込¥12,078~
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)

¥12,980~税込¥14,278~
1箱(60巻)
当日出荷
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ幅(mm)16テープ地色グリーン厚さ(mm)約0.009表面処理コロナ処理

¥12,980~税込¥14,278~
1箱(60巻)
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ

¥13,980税込¥15,378
1パック(5枚)
当日出荷
コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#1300相当色青形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ約12

¥10,980~税込¥12,078~
1枚
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色シルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)

¥17,980税込¥19,778
1枚
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)

¥14,980税込¥16,478
1台
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に仕様ラッチ機構無し付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)616奥行(mm)550間口(mm)394段数3段キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255

¥13,198税込¥14,518
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。

¥11,980税込¥13,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用ホース径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)

¥25,980税込¥28,578
1台
当日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに回転数(min-1[r.p.m])7000付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用ホース径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)

¥10,980税込¥12,078
1パック(5枚)
当日出荷
#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい!
よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。ハトメ内径(mm)12材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#1000相当ハトメアルミハトメ

¥12,900税込¥14,190
1台
欠品中
ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。
小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。
本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。
フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン色チタニウムグレー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20開き角度(度)約90

¥18,980税込¥20,878
1個
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2全長(mm)300質量(kg)0.92無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)103使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用ホース径(Φmm)9.5取扱説明書(3.0MB)

¥12,980税込¥14,278
1台
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の超即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に仕様ラッチ機構無し付属品仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)616奥行(mm)550間口(mm)394段数2段キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255

¥17,980税込¥19,778
1台
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)165質量(g)130ホース内径(Φmm)5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6先端角度ストレートコレットサイズ(mm)3接続径空気:6Φmm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.8MB)

¥16,980税込¥18,678
1本
当日出荷
ステンレス・真鍮製のラインナップです。
内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。

¥16,980税込¥18,678
1缶(18L)
当日出荷
油性タイプの高粘度タイヤワックスです。
光沢を抑えたマットな仕上がりとなります。
油性ならではの撥水性に優れた防汚効果を発揮します。
用途タイヤ・ウレタンバンパーの保護成分鉱油、ノナン、石油系炭化水素類、シリコーン類タイプ液体液性弱アルカリ性pH値0.80±0.01色無色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)危険物の性状非水溶性

¥24,980税込¥27,478
1個
当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)186質量(kg)1.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)95使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径100使用ホース径(Φmm)9.5取扱説明書(3.1MB)

¥15,980税込¥17,578
1個
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用ホース径(Φmm)6.5取扱説明書(3.0MB)

¥16,980税込¥18,678
1台
当日出荷
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール取扱説明書(2.2MB)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285アジャスターあり

¥17,798税込¥19,578
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他使用流体アルカリ、塩水等ソケットorプラグソケット材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。

¥21,980税込¥24,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)全長(mm)160質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)79使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50使用ホース径(Φmm)9.5取扱説明書(2.9MB)

¥32,980税込¥36,278
1個
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用ホース径(Φmm)9.5取扱説明書(2.4MB)

¥11,980税込¥13,178
1枚
当日出荷
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。厚さ(mm)約1.0形状折りたたみタイプ材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティングハトメ数34ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30伸度(%)縦21.4×横29.3寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4引裂強度(N)縦400×横403材質(ハトメ)真鍮引張強度(N/3cm)縦2020×横1940関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(ロープ)ポリプロピレン

¥11,980~税込¥13,178~
1台
当日出荷
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20仕様折りたたみタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)トレイサイズ395×300mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)

¥12,980~税込¥14,278~
1台
当日出荷
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体

¥21,980税込¥24,178
1台
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)140質量(g)140先端角(°)120ホース内径(Φmm)5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3接続径空気:6Φmm取扱説明書(5.8MB)

¥15,980~税込¥17,578~
1台
当日出荷
一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として材質スチール間口(mm)1213耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)65材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40取扱説明書(0.7MB)アジャスター有均等耐荷重(kg/台)500均等耐荷重(kg/段)300

¥26,980~税込¥29,678~
1台
当日出荷
一般的なメッシュラックよりも耐荷重性能を強化し、一段あたり300kgの耐荷重性能をもったメッシュラックです。特に重量物の収納や業務用のシーンで活躍します。
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途重量物の収納や業務用資材の保管や整理用として材質スチール間口(mm)1519耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)棚板1枚当り:300、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)65材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40取扱説明書(0.7MB)アジャスター有均等耐荷重(kg/台)500均等耐荷重(kg/段)300

¥16,980税込¥18,678
1台
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
モノタロウからついにオリジナル脇机が登場!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に付属品仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプダブルサスペンションレール取扱説明書(2.2MB)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段:318×487×285アジャスターあり

¥16,980~税込¥18,678~
1箱(50個)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)

¥34,900~税込¥38,390~
1台
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ωキャスター径(Φmm)50取扱説明書(1.2MB)
関連キーワード