18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに 材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
1パック(20個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 材質PVC 特性耐候 使用流体 タイプカセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ細目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウールバフ ハード モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5) 材質NBR 内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22 硬度70(±5) 線径(Φmm)1,2,2.5,3,4 ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ中目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど 適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど 粒度240 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 砥粒シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セキュリティロック アラーム付き モノタロウ 動画あり
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品キー×3本 質量(g)約553(電池含む) タイプアラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む) 使用電池LR44×6個(別売) 吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm)約10 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに 寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in) 全長(mm)90 スリット寸法(mm)18.5×72 開口部(mm)22(7/8in) 二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm) 差込角(DR)3/8(9.5sq)
1個
999 税込1,099
当日出荷