25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000 基本動定格荷重Cr(N)3450 基本静定格荷重Cor(N)1400 JIS等級G10 シールド形状両側非接触ゴムシールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質GCr15 ベアリング番台600
1個
119 税込131
当日出荷

紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。 指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ポリプロピレン 質量(g)約88/個 寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(100個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油燃料チューブ モノタロウ 動画あり
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ストレッチフィルムホルダー ブレーキ付き モノタロウ 動画あり
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ポリプロピレン 質量(g)約103/個 タイプブレーキ付き 寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
839 税込923
当日出荷

収縮チューブ パック品 モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m)1 特性絶縁 セット内容7サイズ各1本 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 比率2:1 RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 材質PVC 特性耐候 使用流体 タイプカセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

収縮チューブ 防水タイプ モノタロウ 動画あり
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-45~110 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)110 比率3:1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品専用キー(3個) 材質本体:鉄 全長(mm)670~940 質量(kg)2.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ 動画あり
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅 材質 質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書(0.8MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン 長さ(m)2 収縮開始温度(℃)70 収縮比2:1 特性絶縁 連続使用温度(℃)-55~125 収縮完了温度(℃)110 耐電圧600V
1パック(2m)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10) 硬度70(±5) ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 動画あり
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチフィルムホルダー 樹脂製 グリップハンドルタイプ モノタロウ 動画あり
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。 より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。 またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。 樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル) 寸法(mm)220×97×205 質量(g)456 適合幅(mm)300/500 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに 付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm) 容量(mL)30
1個
429 税込472
当日出荷

Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5) 材質NBR 内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22 硬度70(±5) 線径(Φmm)1,2,2.5,3,4 ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。 ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。 先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム500mm幅専用 材質アルミ・ポリプロピレン 質量(g)約910 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書(0.9MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウ 動画あり
クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに 材質樹脂 内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40) 適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

お好みの高さに調整可能。 お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい! 5つの自在キャスターで安定。
用途自動車整備時などの作業チェアとして 付属品カップホルダー(内径84×68mm)×2 幅(mm)490 質量(kg)7 高さ(mm)510~640(キャスター含む) 車輪幅(mm)25 奥行(mm)390 耐荷重(kg)100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段) キャスターあり 材質(キャスター)TPR 背もたれなし 材質(シート)PE キャスター径(Φmm)75 座高(mm)510~640 材質(トレー)PP 色(本体) 高さ調節あり 座面厚(mm)30 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×390 取扱説明書(1.1MB) トレー寸法(mm)上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)
1脚
13,980 税込15,378
当日出荷