塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン
種別塩素フリー
タイプ塩素フリー
適合工具タップ、ドリル、フライス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。
クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。
測定範囲が0.001mmまで読み取れます。
使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。
使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定
他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定
測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。
全長(cm)30
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。
分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
全長(mm)280(最短)~385(最長)
フィルター直径(Φmm)60~140
刃厚(mm)3
刃外径(mm)20
材質(刃)HSS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード