7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ 動画あり
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 外径(Φmm)105 粒度60 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)0.8 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤B/F 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 定期注文
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 粒度46 外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材ニューセラミックス砥粒(NSX) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)