「前照灯 led」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプH4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)35.5×97
色温度(K)6000
LED36W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ
材質POM
質量(g)9
適合ベルト幅(mm)20-25
適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
1パック(4個)
¥199
税込¥219
当日出荷
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色黒
材質(本体)アルミニウム合金
照光方式投光
本体質量(g)109
全光束(Lm)強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44
保護等級IPX7
光源LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱
光源色白
電源タイプ電池式
耐水性IPX7
色(本体)黒
明るさ(Lm)強:350/弱:100
照射角90°
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)34
連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7
最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類LED
材質ABS
寸法(mm)230×75×50
質量(g)125(電池含まず)
全光束(Lm)強:500/弱:150
保護等級IP44
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:500/弱:150
照射距離(m)約128
連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。
ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に
付属品ヘルメットクリップx4個
材質(本体)ABS
本体質量(g)56(電池別)
全光束(Lm)強:120/弱:90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40
保護等級IPX3
光源白色LED
適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで
使用電池単四電池×2(別売)
電源タイプ電池式
照射角30°
取扱説明書(1.1MB)
連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属)
強/中/弱の3段階照射で便利
遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利
ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き
充電インジケーター付き
付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)
材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45
保護等級IP65
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
光束(Lm)800
明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)
取扱説明書(1.0MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)3~60
点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。
明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類CREE XP-G3
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)45×40×50
質量(g)60(電池含まず)
全光束(Lm)強:350/弱:90
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:350/弱:90
照射距離(m)約180
取扱説明書(3.6MB)
連続点灯時間(時間)強:7/弱:28
最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類CREE XP-G
付属品なし
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)90×90×120
質量(g)103(電池含まず)
全光束(Lm)強:250/弱:65
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:250/弱:65
照射距離(m)約130
連続点灯時間(時間)強:8/弱:32
最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード