カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
    • ニトリルゴム(1)
  • 研磨材(10)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 事務用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ノーブランド(106)
  • アキツ(37)
  • Namekawa(滑川軽銅)(7)
  • 十川ゴム(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • タキロンシーアイ(3)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • 大阪魂(713)
  • RS PRO(359)
  • エスコ(271)
  • 天領まな板(159)
  • TRUSCO(132)
  • テラモト(100)
  • 山県化学(82)
  • KALBAS(81)
  • シグマ光機(77)
  • アズワン(75)
  • ナカバヤシ(61)
  • CONDOR(山崎産業)(59)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 500(1)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
材質
  • ウレタン(1)
  • ゴム(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • ポリエチレン(PE)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厚さ10mm」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアーム シングルディスプレイ 5軸 モノタロウモニターアーム シングルディスプレイ 5軸モノタロウ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)2.2タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570アーム長さ(mm)506取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45軸数5軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°取扱説明書(5.6MB)アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75/100×100mm
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸 モノタロウモニターアーム シングルディスプレイ 4軸モノタロウ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°取扱説明書(5.3MB)アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ安全クッション丸形パイプ用モノタロウ
1,698税込1,868
1本
当日出荷
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(5件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
チップクッション ウレタン素材 モノタロウチップクッション ウレタン素材モノタロウ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に材質発泡ウレタン長さ(mm)2000
ケーブルカバーマット モノタロウケーブルカバーマットモノタロウ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5
ターミナルラバー D型 モノタロウターミナルラバー D型モノタロウ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材! 接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。 合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。形状D型厚さ(mm)10材質(本体)合成ゴムタイプ中空タイプ材質(当板)炭素鋼
吸音パネル フェルトタイプ モノタロウ吸音パネル フェルトタイプモノタロウ
19,980税込21,978
1セット(12枚)
当日出荷
ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。
用途静かさが要求される部屋などに設置材質PE長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)9
保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付きモノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
防草シート 不織布製 15年耐久 モノタロウ防草シート 不織布製 15年耐久モノタロウ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル厚さ(mm)約1モスグリーン長さ(m)30使用目的防草用目付(g/m2)350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)耐候年数(年)約15
発泡ポリエチレンシート モノタロウ発泡ポリエチレンシートモノタロウ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
吸音・防音マット モノタロウ吸音・防音マットモノタロウ(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2枚)
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート モノタロウプッシュ式レジスター用 断熱密閉シートモノタロウ(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
用途プッシュ式レジスター用密閉シート材質合成ゴム(EPDM)厚さ(mm)10基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系
玄関 マット PVC製 モノタロウ玄関 マット PVC製モノタロウ(34件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。 屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。材質PVC(塩化ビニール)厚さ(mm)10種別玄関マット耐熱温度(℃)60
ストッパーゴム モノタロウストッパーゴムモノタロウ(14件のレビュー)
329税込362
1個
取扱停止中
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
防振パット モノタロウ防振パットモノタロウ(36件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトボード 樹脂フレーム製 モノタロウホワイトボード 樹脂フレーム製モノタロウ(23件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
手軽に扱える樹脂製フレームです。 裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
用途伝言・メモ書きに材質(表面)スチール付属品ペントレー種別片面材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
セラミックファイバー砥石 モノタロウセラミックファイバー砥石モノタロウ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コンクリート養生マット モノタロウコンクリート養生マットモノタロウ(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)ライトイエロー材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン厚さ(mm)約10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラバーマット ロングタイプ モノタロウラバーマット ロングタイプモノタロウ(27件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
防振性、防音性、耐久性抜群 歩行時足への負担減軽 簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適材質合成ゴム厚さ(mm)10質量(kg)約24寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クリーンスティック モノタロウクリーンスティックモノタロウ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100本)
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に材質(柄部)PP(ポリプロピレン)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
クッションシート トラ柄 モノタロウクッションシート トラ柄モノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2枚)
当日出荷
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。 長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。 色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。 粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。黄×黒材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム厚さ(mm)約10長さ(mm)500粘着剤アクリル系
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(289件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ドライバー セット 薄型オフセット モノタロウドライバー セット 薄型オフセットモノタロウ(15件のレビュー)
759税込835
1セット(3本)
当日出荷
ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。セット内容+1、+2、-6厚さ(mm)10(ビット部含む)種類セット品商品構成セット品
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(15件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
ゴムマット 穴あきタイプ モノタロウゴムマット 穴あきタイプモノタロウ(78件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに材質再生ゴム厚さ(mm)11寸法(mm)910×1520質量(kg)約8.3穴径(Φmm)約25
マグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型 モノタロウマグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型モノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
異方性マグネットシートなので、薄くてもしっかり張り付く! 軽量なので加工がしやすい、ロールタイプの異方性マグネットシートです。 油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 アイディアしだいで幅広く活用できます。
特性強力白つやなし(マットタイプ)長さ(m)10仕様異方性マグネットテープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.4厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.4×0.1×10材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
マグネットロール 等方性 白色マットタイプ モノタロウマグネットロール 等方性 白色マットタイプモノタロウ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ロールタイプの等方性マグネットシートです。 油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 アイディアしだいで幅広く活用できます。
白つやなし(マットタイプ)長さ(m)10仕様等方性マグネットテープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.8厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.8×0.1×10材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
フェルトディスク フラップタイプ モノタロウフェルトディスク フラップタイプモノタロウ(30件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(215件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用モノタロウ(50件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
スリッパ 簡易タイプ モノタロウスリッパ 簡易タイプモノタロウ(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(6足)
当日出荷
塩化ビニル製の簡易スリッパです。 事務所などでちょっとした来客の際に便利です。 フリーサイズで1サイズ(内寸:約26.5cm、底寸:約27cm)のみの展開です。
用途事務所、体育館、公共施設など。材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約10タイプ前閉じタイプ寸法(cm)内寸/約26.5、底寸/約27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)靴タイプスリッパ
クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウクッション マット PVC製 厚み15mmモノタロウ(40件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。加工両面エンボス材質PVC厚さ(mm)15ブラック耐熱温度(℃)60
マット PVC製 足元タイプ モノタロウマット PVC製 足元タイプモノタロウ(51件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。厚さ(mm)10材質PVC加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
安全クッション L字型 モノタロウ安全クッション L字型モノタロウ(71件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
ナイロンたわし 業務用 モノタロウナイロンたわし 業務用モノタロウ(28件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
研磨剤が不織布全体まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかり洗えます。
用途ナイロン不織布:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄種類ナイロンたわし材質ナイロン不織布(研磨剤入)長さ(mm)200幅(mm)120厚さ(mm)約10濃紺耐熱温度(℃)90化学物質安全性参考資料(0.7MB)繰り返し・詰め替え対応
研磨パッド #400 モノタロウ研磨パッド #400モノタロウ(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷
標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ粒度400寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10赤茶砥材シリコンカーバイド適合材非鉄金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨パッド #280 モノタロウ研磨パッド #280モノタロウ(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷
サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。
用途付着物の除去粒度280寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10赤茶砥材酸化アルミニウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
8mm 10mm 変換特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら