モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
危険物の類別非危険物
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。
付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)
タンク容量(L)9.5(使用可能容量)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650
質量(kg)4.5
耐熱温度(℃)60(本体)
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード