「圧着端子 5.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)175
質量(g)330
表面処理酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
適合JIS規格JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)86×60
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード