カテゴリ

  • 塗料(3)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • PROST's(68)
  • 日本特殊塗料(44)
  • ニッぺ(日本ペイント)(41)
  • ニッペホームプロダクツ(24)
  • アサヒペン(23)
  • TAMIYA(タミヤ)(18)
  • ロックペイント(16)
  • サンデーペイント(15)
  • 神東塗料(15)
  • 武蔵ホルト(12)
  • シントーファミリー(11)
  • カンペハピオ(10)
  • イサム塗料(10)
  • 日亜ペイント(10)
  • DNT(大日本塗料)(9)
  • スズカファイン(9)
  • 大同塗料(9)
  • シンロイヒ(8)
  • アトムハウスペイント(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 スプレー 赤」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨パッド 高耐久・高研削 #320 モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320モノタロウ(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)ほか
当日出荷
使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など寸法(mm)150×230粒度320厚さ(mm)8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(688件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
錆止めスプレー モノタロウ錆止めスプレーモノタロウ(427件のレビュー)
519税込571
1本(300mL)
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(404件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら