アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。
また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。
更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能
タイプ太線・細線
乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40
主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)
ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)
塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き
セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2
幅(mm)180
全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
削り過ぎることがなく、目詰まりしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
厚さ(mm)7
粒度#120
砥材S(シリコンカーバイド)
色黒
仕様特殊ナイロン不織布
適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鋼板
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。
専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。
外径(mm)(本体)100、(専用パット)93
内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15
材質ナイロン
研磨材の構造不織布
最大回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
関連キーワード