「塩ビ材」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ 動画あり
ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。 従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。 10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
糸本数(本)2 素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
1ダース(12双)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ 動画あり
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 動画あり
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.13 テープ長さ(m)33 基材PVC 粘着剤アクリル系粘着剤 使用場所屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30 引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
629 税込692
当日出荷

耐油手袋 ロング モノタロウ 動画あり
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。 材質(裏)綿100% 材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 動画あり
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.4 引張強度(N/10mm)24 接着剤ゴム系
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油手袋 腕カバー付 モノタロウ 動画あり
腕カバーの付いた耐油手袋です。 腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。 油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油手袋 ソフト モノタロウ 動画あり
やわらかさも兼ね備えた油作業でも使える塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。 水場仕事に最適なエプロンです。 首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など 材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル 付属品紐×3本 種別前掛け 厚さ(mm)約0.4 胴幅(cm)約90
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面上下昇降機構付き。 座面は360度回転するので作業性に優れています。 フットレスト付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。 仕様ガススプリング上下昇降機構 材質フレーム:スチール+クロムメッキ、張り地:ポリ塩化ビニル(PVC)、中材:ウレタンフォーム、座面(下部):合板 幅(mm)500 質量(kg)5.6 ブラック 高さ(mm)755~930 奥行(mm)485 耐荷重(kg)80 キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)600~775 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

腕カバー付 塩ビ手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
薄手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。 裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。 手袋部分も薄手でフィット感があり、エンボス加工付です。
用途農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など タイプ薄手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。 極めて高い衝撃吸収性をもっており、繰り返し衝撃に対して変形や劣化が非常に少ないです。 また、国産ターポリンを使用していますので耐候性も高いです。
用途精密機器の輸送に。 材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)50 ブルー
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約130 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの侵入も防いでくれる塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。 塩化ビニル本来の特性により、油作業でもお使いいただけます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。 水場仕事に最適なエプロンです。 腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など 種別前掛け 付属品紐×2本 材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル 厚さ(mm)約0.4 胴幅(cm)約90
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ製の矢印ステッカーです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質PVCステッカー 仕様裏面粘着 寸法(mm)100×120×50
1組(4枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用シートに利用できます。 簡単に切って貼ることができる万能シートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。 裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。 手袋部分は厚手でやわらかくフィット感があり、すべり止め加工が施されています。 手袋内側には抗菌防臭効果のある裏毛を加工しています。
用途水を扱う農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など 材質塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り) 厚さ(mm)約0.6 タイプ厚手 入数(双)1 全長(cm)58 袖口仕様腕カバー付
1双
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド セット内容右手2枚 入数(枚)2 左右区別右手 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(2枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド セット内容左手2枚 入数(枚)2 左右区別左手 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(2枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)