取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。
チューブ外径(Φmm)22
塗装色黒
チェックバルブなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。
チューブ外径(Φmm)22
塗装色黒
チェックバルブなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。
色白
仕様3枚重ね
適合注文コード:29873165
材質バージンパルプ
厚さ(mm)0.3
質量(kg)3.1
全長(m)225
枚数(シート)750
外径(Φmm)310
シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり)
芯径(mm)75
1巻(750カット)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.5
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66
全幅(mm)615
全高(mm)1500
材質(グリップ)ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
形状丸
材質炭素工具鋼
タイプ単目
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。
弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄
材質ナイロン
パルプ100%のため繊維が長く裂けにくい。
カットが楽なミシン目付。
取扱い、保管に便利なロールタイプ。
用途一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに
種別2枚重ね
材質パルプ100%
色青色
区分新品
長さ(m)255
枚数(シート)750
外径(Φmm)210
シートサイズ(mm)幅225×340(1枚あたり)
芯径(mm)約76
ロール幅(mm)225
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)250
適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード