16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 特性静音 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 動画あり
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。 質量(kg)6 耐荷重(kg)160 本体寸法(mm)295×310×270 天板寸法(mm)295×235 最高位(mm)390 最低位(mm)270 取扱説明書(12.8MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 厚さ(mm)12 ブラック 耐荷重(kg)20 材質(天板)パーチクルボード 材質(すべり止め)シリコンパッド 材質(脚部)スチール 取扱説明書(0.4MB)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結しスノコ面積を拡大可能。 滑り止め付きで便利。 使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。 材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー) 寸法(mm)613×413 高さ(mm)25 持ち手穴(mm)97.5×32.5 質量(kg)約1.5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)約2.6 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561 アーム長さ(mm)376 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40 軸数4軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(5.3MB) アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)2.2 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)2~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570 アーム長さ(mm)506 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45 軸数5軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(5.6MB) アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

移動用キャスター付きの踏み台です。約13kgの荷重がかかればキャスターが本体側に引っ込み、滑り止めゴムが床に出て安定します。昇り降りがしやすい2段式構造です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として 最大使用荷重(kg)150 仕様移動用キャスター付、約13kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備) 材質本体:PP、キャスター:ナイロン ブラック 段数2 天板寸法(mm)Φ288 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 直径×高さ(mm)Φ433×430(キャスター含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷