自動車販売店様の必需品です。
仕様3枚複写・30組
寸法(幅W×高さH)(mm)約180×130
関連資料書面内容
1冊
¥699
税込¥769
当日出荷
自動車販売店様の必需品です。
買取時にご使用頂けます。
領収書付で大変便利です。
用途自動車販売時の契約書・領収書として
仕様3枚複写・30組
寸法(幅W×高さH)(mm)約180×260
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。
OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。
(ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用
付属品専用巾着袋
適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)
寸法(mm)70×110×16
コード長さ(mm)550
ディスプレイ2インチ
使用環境温度(℃)0~50
定格作動電圧(V)DC12
言語表示英語
関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
自動車販売店様の必需品です。販売時にご使用頂けます。
仕様3枚複写・30組
タイプ注文書
寸法(幅W×高さH)(mm)約308×217
1冊
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合横型名刺
材質エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)312×220
仕様一枚物タイプ
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
自動車販売店様の必需品です。
販売時にご使用頂けます。
用途自動車販売時の領収書として
仕様3枚複写・30組
タイプ領収書
寸法(幅W×高さH)(mm)約204×129
自動車販売店様の必需品です。販売時にご使用頂けます。
仕様2枚複写・30組
タイプ保証書
寸法(幅W×高さH)(mm)約261×190
1冊
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード