6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17 セット内容75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145 材質炭素鋼 寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140 寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14 寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70 寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4 寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17 耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

ギヤープーラー3本爪 モノタロウ 動画あり
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)