2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質アルミ合金 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70 取扱説明書(7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください) 測定範囲(kPa)30~400 最小目盛(kPa)10 適合米式タイヤバルブ 材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル 寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む) 質量(g)298 ホース長さ(mm)約300 ゲージ目盛(kPa)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷