「果樹 剪定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラチェット機能により切断作業が楽になります。
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。
全長(mm)203
刃長(mm)60
切断能力(Φmm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)238
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木、果樹
1丁
¥779
税込¥857
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
関連キーワード