標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
用途各種パネル施工用専用接着剤
主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード
成分イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として)
材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤
色白色
比重1.58
標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。
不揮発分0.96
貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合)
指触乾燥時間(分)10
外観ペースト状
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
主なワークパーツ
1本(333mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)52
付属品キー2個
質量(kg)4.3
タイプ固定式
外形寸法(mm)600×470×320
最大積載量(kg)5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)2104.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1804.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1204.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)2404.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1204.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)2404.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1804.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)2104.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1504.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1504.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
関連キーワード