カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(441)
  • サカエ(240)
  • NEG(日電理化硝子)(205)
  • 大阪魂(200)
  • エスコ(160)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
  • 廣杉計器(87)
  • 潤工社(80)
  • Festo(71)
  • アメリカン電機(68)
  • 大和電器(60)
  • BEST[金物](58)
  • ニッタ(53)
  • ノーリツ(49)
  • SMC(46)
  • TRUSCO(46)
  • SIEMENS(46)
  • 平安伸銅工業(43)
  • アズワン(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂用ねじ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール取扱説明書(1.2MB)
天井点検口 モノタロウ天井点検口モノタロウ(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412取扱説明書(1.1MB)
ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式モノタロウ(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付付属品吊り下げリング・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ充電式インパクトドライバー 18V 本体のみモノタロウ(22件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82取扱説明書(12.1MB)
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(149件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)
カーストッパー モノタロウカーストッパーモノタロウ(110件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
取扱停止中
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに材質ゴム付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)寸法(mm)555×150×100質量(kg)4.5下穴ドリル寸法(mm)14×160関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)穴あけ距離(mm)約325
コルクボード 壁掛タイプ モノタロウコルクボード 壁掛タイプモノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)外寸法・奥行(mm)18
スモールパーツキャビネット 引出 小×9個タイプ モノタロウスモールパーツキャビネット 引出 小×9個タイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついた、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納仕切板9外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)234×154×148有効内寸法・間口(mm)小:63有効内寸法・奥行(mm)134有効内寸法・高さ(mm)38
パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプモノタロウ(59件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管にタイプ引出し小60個引出し数60仕切板60引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用モノタロウ(58件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8使用流体空気
キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ モノタロウキャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプモノタロウ(40件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
ラック パネルラック用 モノタロウラック パネルラック用モノタロウ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。 ※本体、プレート別売 用途に合わせて大きさ選べます。 4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。 また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。 裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用 または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数適合MS-15000材質ABS(本体)、PS(引出)
パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウパーツキャビネット 引出 小×20個モノタロウ(214件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。仕切板20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190有効内寸法・間口(mm)63有効内寸法・奥行(mm)134有効内寸法・高さ(mm)38
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ モノタロウマーカーランプ 樹脂レンズタイプモノタロウ(42件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)
マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウマーカーランプ ガラスレンズタイプモノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカーサビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
作業椅子 キャスター・樹脂トレー付 モノタロウ作業椅子 キャスター・樹脂トレー付モノタロウ(191件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4耐荷重(kg)100(均等荷重時)キャスター径(Φmm)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)トレー外寸(mm)358×380
リベットセット ハンドタイプ モノタロウリベットセット ハンドタイプモノタロウ(175件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら