防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質ABS
全長(mm)約42
質量(g)約32
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS樹脂
質量(g)240
接続方式ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
潅水チューブの水を止水することができます。
潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水
材質PP
幅(mm)256
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS樹脂
質量(g)105
接続方式ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS+POM
質量(g)約71
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。
上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。
透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。
左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。
パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。
腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。
上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー
色黒色
仕様前席用
材質ポリエステル(PVC加工)
幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580
寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620
全長(mm)約1345
関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)490×360×5 (使用前)
材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)PVC
材質(耳紐)ポリエステル
最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)
質量(g)180(使用前)
質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)835×380
材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール
質量(kg)約4.41
色ブラック
種類ブラックボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130
材質クレイトンラバー(TPR)
関連キーワード